€ 2.276,98/ stukexcl. btw
€ 2.755,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 4015-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 3/4 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 104 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Luchtverbruik | 312 |
Blaaskracht | 54 N |
Vervangt open pijp Ø | 20 mm |
Uitblaaspatroon | Laval |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |