€ 2.912,27/ stukexcl. btw
€ 3.523,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 4015-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 3/4 in |
Lengte verlengpijp | 1000 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 104 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Vervangt open pijp Ø | 20 mm |
Luchtverbruik | 312 |
Blaaskracht | 54 N |
Uitblaaspatroon | Laval |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |