Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 4010-SF, RVS mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11952032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.569,47/ stukexcl. btw

€ 3.109,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
4010-SF
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
99
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
14 mm
Uitblaaspatroon
Breed
Luchtverbruik
216
Blaaskracht
30 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa