€ 3.088,39/ stukexcl. btw
€ 3.736,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 4010-SF |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 3/4 in |
Lengte verlengpijp | 500 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 99 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Blaaskracht | 30 N |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Luchtverbruik | 216 |
Vervangt open pijp Ø | 14 mm |
Uitblaaspatroon | Breed |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |