€ 1.965,63/ stukexcl. btw
€ 2.378,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 4010-S |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 3/4 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 99 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Vervangt open pijp Ø | 14 mm |
Luchtverbruik | 216 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Uitblaaspatroon | Breed |
Blaaskracht | 30 N |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |