Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 4010-S-500, RVS mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11952031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.497,13/ stukexcl. btw

€ 3.021,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
4010-S
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/4 in
Lengte verlengpijp
500 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
99
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
14 mm
Luchtverbruik
216
Blaaskracht
30 N
Uitblaaspatroon
Breed
Maximale werkdruk
0.7 MPa