€ 522,07/ stukexcl. btw
€ 631,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 2973 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 86 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Blaaskracht | 9.5 N |
Vervangt open pijp Ø | 7 mm |
Luchtverbruik | 58 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |