Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2055-S-500, RVS mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11952019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,96/ stukexcl. btw

€ 694,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2055-S
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
500 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
92
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
15 N
Uitblaaspatroon
Breed
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
95
Vervangt open pijp Ø
10 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa