Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2055-S-1500, RVS mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11952015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 649,44/ stukexcl. btw

€ 785,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2055-S
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
1500 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
92
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
95
Uitblaaspatroon
Breed
Vervangt open pijp Ø
10 mm
Blaaskracht
15 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa