€ 619,57/ stukexcl. btw
€ 749,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 2055-S |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Lengte verlengpijp | 1000 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 92 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Blaaskracht | 15 N |
Luchtverbruik | 95 |
Vervangt open pijp Ø | 10 mm |
Uitblaaspatroon | Breed |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |