Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2055-A, aluminium mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,30/ stukexcl. btw

€ 283,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2055-A
Materiaal nozzles
Aluminium
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
93
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
13.5 N
Luchtverbruik
92
Vervangt open pijp Ø
8 mm
Uitblaaspatroon
Breed
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa