Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2055-A-500, aluminium mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11803279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,33/ stukexcl. btw

€ 336,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2055-A
Materiaal nozzles
Aluminium
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
500 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
93
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
8 mm
Uitblaaspatroon
Breed
Luchtverbruik
92
Blaaskracht
13.5 N
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa