Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2055-A-1500, aluminium mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11952005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,24/ stukexcl. btw

€ 426,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2055-A
Materiaal nozzles
Aluminium
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
1500 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
93
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Uitblaaspatroon
Breed
Goedkeuring volgens
OSHA
Blaaskracht
13.5 N
Vervangt open pijp Ø
8 mm
Luchtverbruik
92
Maximale werkdruk
0.7 MPa