€ 327,08/ stukexcl. btw
€ 395,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 2055-A |
Materiaal nozzles | Aluminium |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Lengte verlengpijp | 1000 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 93 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Uitblaaspatroon | Breed |
Blaaskracht | 13.5 N |
Vervangt open pijp Ø | 8 mm |
Luchtverbruik | 92 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |