Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2050-S-800, RVS mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:11952021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,33/ stukexcl. btw

€ 336,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2050-S
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
800 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
81
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Luchtverbruik
19
Blaaskracht
3.2 N
Uitblaaspatroon
Gericht
Maximale werkdruk
0.7 MPa