€ 239,02/ stukexcl. btw
€ 289,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 2050-S |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Lengte verlengpijp | 600 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 81 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Luchtverbruik | 19 |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Blaaskracht | 3.2 N |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |