Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 2050-L-800, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,47/ stukexcl. btw

€ 327,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2050-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
800 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
84
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Luchtverbruik
26
Uitblaaspatroon
Laval
Blaaskracht
4.4 N
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa