€ 210,72/ stukexcl. btw
€ 254,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 2050-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Lengte verlengpijp | 250 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 84 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Luchtverbruik | 26 |
Vervangt open pijp Ø | 5 mm |
Uitblaaspatroon | Laval |
Blaaskracht | 4.4 N |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |