Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool BG-007, RVS mondstuk, afwijkend blaaspatroon

  • ERIKS:23177274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,65/ stukexcl. btw

€ 397,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
BG-007
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
77
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
4.4
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Blaaskracht
1 N
Uitblaaspatroon
Afwijkend
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa