€ 131,62/ stukexcl. btw
€ 159,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 5920 |
Materiaal nozzles | Zink |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 81 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Blaaskracht | 5.5 N |
Vervangt open pijp Ø | 6 mm |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Luchtverbruik | 30 |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |