€ 113,22/ stukexcl. btw
€ 137,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 501-L |
Materiaal nozzles | Zink |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 78 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Uitblaaspatroon | Laval |
Luchtverbruik | 17 |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Blaaskracht | 3.4 N |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |