Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 501-L-H, zink mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,78/ stukexcl. btw

€ 142,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
501-L-H
Materiaal nozzles
Zink
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
78
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Luchtverbruik
17
Goedkeuring volgens
OSHA
Uitblaaspatroon
Laval
Blaaskracht
3.4 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa