€ 174,55/ stukexcl. btw
€ 211,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 500-Z |
Materiaal nozzles | Zink |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 800 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 79 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Blaaskracht | 3.2 N |
Luchtverbruik | 19 |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |