Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-Z-600, zink mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,01/ stukexcl. btw

€ 168,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-Z
Materiaal nozzles
Zink
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
600 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Luchtverbruik
19
Blaaskracht
3.2 N
Uitblaaspatroon
Gericht
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa