Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-Z-400, zink mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:23177326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,53/ stukexcl. btw

€ 154,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-Z
Materiaal nozzles
Zink
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
400 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
19
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Uitblaaspatroon
Gericht
Blaaskracht
3.2 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa