Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-Z-1000, zink mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,27/ stukexcl. btw

€ 216,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-Z
Materiaal nozzles
Zink
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
3.2 N
Uitblaaspatroon
Gericht
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
19
Maximale werkdruk
0.7 MPa