Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-S, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,01/ stukexcl. btw

€ 168,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-S
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
100 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
81
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
19
Blaaskracht
3.2 N
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Uitblaaspatroon
Gericht
Maximale werkdruk
0.7 MPa