Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-S-H, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,36/ stukexcl. btw

€ 174,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-S-H
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
100 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
81
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Uitblaaspatroon
Gericht
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Blaaskracht
3.2 N
Luchtverbruik
19
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa