€ 187,13/ stukexcl. btw
€ 226,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 500-S |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 600 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 81 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Blaaskracht | 3.2 N |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Luchtverbruik | 19 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |