€ 240,59/ stukexcl. btw
€ 291,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 500-MJ6 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 1000 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 82 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Luchtverbruik | 14 |
Blaaskracht | 2.5 N |
Vervangt open pijp Ø | 3 mm |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |