Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-MJ5-600, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,42/ stukexcl. btw

€ 234,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-MJ5
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
600 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
1.8 N
Luchtverbruik
10
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Uitblaaspatroon
Gericht
Maximale werkdruk
0.7 MPa