Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-MJ5-400, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,98/ stukexcl. btw

€ 222,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-MJ5
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
400 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
10
Uitblaaspatroon
Gericht
Blaaskracht
1.8 N
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa