€ 217,01/ stukexcl. btw
€ 262,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 500-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 800 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 83 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Luchtverbruik | 25 |
Uitblaaspatroon | Laval |
Blaaskracht | 4.2 N |
Vervangt open pijp Ø | 5 mm |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |