Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 500-L-400, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,83/ stukexcl. btw

€ 205,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
500-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
400 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
83
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Luchtverbruik
25
Uitblaaspatroon
Laval
Blaaskracht
4.2 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa