Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 008-L, zink mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11487167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,78/ stukexcl. btw

€ 142,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
008-L
Materiaal nozzles
Zink
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
77.5
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Goedkeuring volgens
OSHA
Uitblaaspatroon
Laval
Luchtverbruik
15.2
Blaaskracht
2.9 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa