Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-Z, zink mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11277798
Image 1
Geluidsarm luchtpistool (nauwkeurig regelbare luchttoevoer), vervaardigd van slagvast kunststof met 1/4" binnendraad, uitvoering met lang straalpijpje. Uitvoering 007-Z met zinken spuitmondje of 007-L met RVS veiligheids spuitmond.
Opslaan in lijst

€ 101,43/ stukexcl. btw

€ 122,73incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-Z
Materiaal nozzles
Zink
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
100 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Luchtverbruik
17
Uitblaaspatroon
Gericht
Blaaskracht
3 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa