€ 122,18/ stukexcl. btw
€ 147,84incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 007-P |
Materiaal nozzles | PEEK |
Aansluitpositie | Onder en boven |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 100 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 79 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Luchtverbruik | 14 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Blaaskracht | 2.4 N |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |