Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-MJ6-800, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,91/ stukexcl. btw

€ 338,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-MJ6
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
800 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
82
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
2.5 N
Vervangt open pijp Ø
3 mm
Luchtverbruik
14
Uitblaaspatroon
Gericht
Maximale werkdruk
0.7 MPa