Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-MJ6-600, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,31/ stukexcl. btw

€ 296,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-MJ6
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
600 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
82
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
2.5 N
Luchtverbruik
14
Uitblaaspatroon
Gericht
Vervangt open pijp Ø
3 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa