Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-MJ5-800, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11951995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,76/ stukexcl. btw

€ 334,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-MJ5
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
800 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
79
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Blaaskracht
1.8 N
Uitblaaspatroon
Gericht
Luchtverbruik
10
Maximale werkdruk
0.7 MPa