Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-MJ4-800, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11951989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,04/ stukexcl. btw

€ 329,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-MJ4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
800 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
76
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
4
Vervangt open pijp Ø
2 mm
Uitblaaspatroon
Gericht
Blaaskracht
0.9 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa