Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-MJ4-600, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11951988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,30/ stukexcl. btw

€ 283,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-MJ4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
600 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
76
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
0.9 N
Uitblaaspatroon
Gericht
Luchtverbruik
4
Vervangt open pijp Ø
2 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa