Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-MJ4-250, RVS mondstuk, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11951986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,29/ stukexcl. btw

€ 256,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-MJ4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
250 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
76
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Uitblaaspatroon
Gericht
Luchtverbruik
4
Vervangt open pijp Ø
2 mm
Blaaskracht
0.9 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa