Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-L, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11277801
Image 1
Geluidsarm luchtpistool (nauwkeurig regelbare luchttoevoer), vervaardigd van slagvast kunststof met 1/4" binnendraad, uitvoering met lang straalpijpje. Uitvoering 007-Z met zinken spuitmondje of 007-L met RVS veiligheids spuitmond.
Opslaan in lijst

€ 145,46/ stukexcl. btw

€ 176,01incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
100 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
82
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Uitblaaspatroon
Laval
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Luchtverbruik
22
Goedkeuring volgens
OSHA
Blaaskracht
3.5 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa