€ 198,14/ stukexcl. btw
€ 239,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 007-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Onder en boven |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 600 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 82 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Luchtverbruik | 22 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Uitblaaspatroon | Laval |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Blaaskracht | 3.5 N |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |