Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-L-400, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:23177189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,98/ stukexcl. btw

€ 222,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
400 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
82
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Blaaskracht
3.5 N
Uitblaaspatroon
Laval
Luchtverbruik
22
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa