Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool 007-L-250, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11613347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,12/ stukexcl. btw

€ 213,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
007-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
250 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
82
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Blaaskracht
3.5 N
Luchtverbruik
22
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Uitblaaspatroon
Laval
Maximale werkdruk
0.7 MPa