Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheids blaaspistool met hoge blaaskracht 2055-A-150, aluminium mondstuk, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,60/ stukexcl. btw

€ 304,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2055-A
Materiaal nozzles
Aluminium
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
150 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
93
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
8 mm
Luchtverbruik
92
Blaaskracht
13.5 N
Uitblaaspatroon
Breed
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa