€ 399,42/ stukexcl. btw
€ 483,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 241 L |
Uitblaaspatroon | Laval |
Aansluiting | 9 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 3.4 N |
Luchtverbruik | 17 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 9 mm |
Gewicht | 0.918 kg |