Eriks
SILVENT

SILVENT Magneetvoet+FlexBlow 221 L 290mm

  • ERIKS:11952211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,12/ stukexcl. btw

€ 462,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
221 L
Uitblaaspatroon
Laval
Aansluiting
9
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3.4 N
Luchtverbruik
17
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
9 mm
Gewicht
0.838 kg